Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Akumulátorový seřizovací nástroj E-Just
Akumulátorový seřizovací nástroj E-Just - 1
Akumulátorový seřizovací nástroj E-Just - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Akumulátorový seřizovací nástroj E-Just

pro nastavovač výšky soklu, typ EV
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
  • Seřizovací nástroj umožňuje pohodlné a snadné nastavení výšky soklových podpěr

  • Možnost použití pro výšku základny od 60 mm

  • Jedinečná konstrukce kleští umožňuje tvarové připevnění k soklové podpěře. Podpěru naleznete bez přesného zaměření a kleště se automaticky zasunou do soklové podpěry.

  • LED světlo na kleštích navíc usnadňuje navigaci. LED světlo také ukazuje nabíjení a úroveň nabití baterie

  • Provedení ozubeného kola pro optimální a bezpečný přenos síly

  • Kloub na kleštích umožňuje nastavení přístupového úhlu až na 17°

  • Kleště jsou vybaveny kompaktní lithium-iontovou baterií s dlouhou životností

  • Rychlé a snadné nabíjení pomocí přiloženého napájecího zdroje s konektorem USB typu C odolným proti zkroucení

  • Ergonomická rukojeť umožňuje snadné a pohodlné nastavení podpěr pouze jednou rukou. Intuitivní použití s ovládáním palcem; stisknutím dvou tlačítek pro volbu otáčení ve směru nebo proti směru hodinových ručiček nebo pro kladné nebo záporné nastavení podpěr základny