Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Šroub do okenního rámu AMO® III typ 1
Šroub do okenního rámu AMO<SUP>®</SUP> III typ&nbsp;1 - 1
Šroub do okenního rámu AMO<SUP>®</SUP> III typ&nbsp;1 - 2
Šroub do okenního rámu AMO<SUP>®</SUP> III typ&nbsp;1 - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šroub do okenního rámu AMO® III typ 1

Pro upevnění oken v betonu a masivním zdivu. Se zápustnou frézovací hlavou pro snadné zahloubení do dřevěných a plastových profilů. Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná, drážka RW 30

Přečíst popis položky

Dostupné v 12 designech
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
  • Rychlá montáž, není nutné instalační nářadí ani kotva

  • Drážka AW pro delší životnost bitů a účinnější přenos síly

  • Instalace na místě

  • Prakticky žádné rozpínací síly při instalaci

  • Nucené zajištění, vyjímatelné ukotvení bez rozpínacího tlaku

  • Nosnost zůstává zachována i při tepelném namáhání

  • Testovaná požární odolnost: 120 minut
Doklad o plnění

Zkušební protokol o požární odolnosti v betonu č. 3174/0649-2



Zkušební protokol č. 202 31790 Montáž okna odolného vůči povodním dle směrnice ift FE-07/1



Zkušební protokol č. 105 34261 Montáž plastového okna do zdiva z vápenopískových bloků. Hmotnost křídla: 72,5 kg. Zkouška prováděná bez příčných distančních bloků.



Č. zkušební zprávy: 105 43036. Montáž plastového okna do zdiva z vápenopískových bloků. Hmotnost křídla: 70 kg. Šroubové spojení v profilu bez ocelové výztuže.


Zkouška prováděná bez příčných distančních bloků.

Upozornění

Doporučujeme zkontrolovat, zda jsou komponenty namontovány podle specifických stavebních podmínek (např. hmotnosti okenního křídla, vlastností povrchu, uspořádání děr v cihle). Pokyny k plánování a montážní pokyny pro okna a domovní dveře (obj. č. 5995 000 000).


Pro zajištění upevnění s ochranou proti pádu oken v souladu s příslušnými pokyny a regulacemi je nutné používat schválené zabezpečovací systémy (např. instalační okenní držák W-ABZ), případně je třeba pro každý jednotlivý případ získat schválení.



Rámy oken zarovnejte pomocí usazovacích svěrek nebo polštáře AMO Bag



Délka šroubu = šířka rámu + mezera + hloubka zašroubování (viz též 55.2 Amo® III 11,5 mm)

Účel použití

Zkušební protokol o požární odolnosti v betonu č. 3174/0649-2



Zkušební protokol č. 202 31790 Montáž okna odolného vůči povodním dle směrnice ift FE-07/1



Zkušební protokol č. 105 34261 Montáž plastového okna do zdiva z vápenopískových bloků. Hmotnost křídla: 72,5 kg. Zkouška prováděná bez příčných distančních bloků.



Č. zkušební zprávy: 105 43036. Montáž plastového okna do zdiva z vápenopískových bloků. Hmotnost křídla: 70 kg. Šroubové spojení v profilu bez ocelové výztuže.


Zkouška prováděná bez příčných distančních bloků.