Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Distanční montážní šroub AMO® III 7,5 typ 1, zápustná frézovací hlava
Distanční montážní šroub AMO<SUP>® </SUP>III 7,5 typ 1, zápustná frézovací hlava - 1
Distanční montážní šroub AMO<SUP>® </SUP>III 7,5 typ 1, zápustná frézovací hlava - 2
Distanční montážní šroub AMO<SUP>® </SUP>III 7,5 typ 1, zápustná frézovací hlava - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Distanční montážní šroub AMO® III 7,5 typ 1, zápustná frézovací hlava

K montáži oken do betonu a zdiva z plných cihel. Se zápustnou frézovací hlavou pro snadné zahloubení do dřevěných a plastových profilů. Ocel, žlutě pozinkovaná, AW30
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
  • Nucené zajištění, vyjímatelné ukotvení bez rozpínacího tlaku

  • Nosnost zůstává zachována i při tepelném namáhání

  • Testovaná požární odolnost: 120 minut

  • Úspora času – není nutná kotva

  • Rychlá montáž bez použití nářadí

  • Drážka AW pro delší životnost bitů, lepší přenos síly a žádné vyhazovací síly

  • Možnost okamžitého zatížení – bez čekání
Upozornění

Doporučujme zkontrolovat, zda jsou komponenty namontovány podle specifických stavebních podmínek (např. hmotnosti okenního křídla, vlastností povrchu). Bezpečnostní zasklení se smí podle německé technické normy (TRAV) nebo DIN 18008-4 upevnit pouze pomocí šroubů AMO III, pokud bylo individuálně schváleno před zahájením montáže.



Rámy oken zarovnejte pomocí usazovacích svěrek nebo polštáře AMO Bag



Délka šroubu = šířka rámu + mezera + hloubka zašroubování (viz též 55.2 AMO III 11,5 mm)

Zkušební protokol o požární odolnosti č. 3174/0649-2 z 12. ledna 2000



Zkouška vhodnosti k montáži okna odolného vůči povodním dle směrnice ift FE-07/1 od ift Rosenheim Institute. Zkušební protokol č. 202 31790 ze dne 17. května 2006