Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Šroub do rámu okna Amo® III 7.5 typ 2 Válcová hlava, 8,0 mm
Šroub do rámu okna Amo<SUP>®</SUP>&nbsp;III 7.5 typ&nbsp;2 Válcová hlava, 8,0&nbsp;mm - 1
Šroub do rámu okna Amo<SUP>®</SUP>&nbsp;III 7.5 typ&nbsp;2 Válcová hlava, 8,0&nbsp;mm - 2
Šroub do rámu okna Amo<SUP>®</SUP>&nbsp;III 7.5 typ&nbsp;2 Válcová hlava, 8,0&nbsp;mm - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šroub do rámu okna Amo® III 7.5 typ 2 Válcová hlava, 8,0 mm

Pro upevnění oken v betonu a masivním zdivu. S malou válcovou hlavou. Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná, drážka RW 30

Přečíst popis položky

Dostupné v 12 designech
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
  • Rychlá montáž bez hmoždinek a instalačního nářadí

  • Drážka AW pro delší životnost bitů a účinnější přenos síly

  • Montáž zatlačením

  • Vysoká nosnost díky nucenému zajištění

  • Při montáži nepůsobí téměř žádné rozpínací síly

  • Možnost montáže okna bez bočních nosných a distančních bloků (podle situace nutno ověřit pomocí instalačního nástroje ift)

  • Nucené zajištění, vyjímatelné ukotvení bez rozpínacího tlaku

  • Nosnost zůstává zachována i při tepelném namáhání

  • Testovaná požární odolnost: 120 minut

Zkušební protokol o požární odolnosti v betonu č. 3174/0649 z 12. ledna 2000



Zkouška vhodnosti k montáži okna odolného vůči povodním dle směrnice ift FE-07/1 od ift Rosenheim Institute.


Zkušební protokol č. 202 31790 ze dne 17. května 2006



Zkouška komponent s rámovými šrouby pro montáž prosklených plastových dveří (hmotnost okenního křídla 72,5 kg) ke konstrukci bez bočních nosičů nebo k vápenopískovému zdivu.


Zkoušky jsou prováděny bez bočních nosníků a distančních bloků, ift Rosenheim: Zkušební protokol č. 105 34261 z 21. listopadu 2007



Zkouška komponent s rámovými šrouby pro montáž prosklených plastových dveří (hmotnost okenního křídla 70 kg) ke konstrukci bez bočních nosičů nebo k vápenopískovému zdivu.


Zkoušky jsou prováděny bez bočních nosníků a distančních bloků.


ift Rosenheim: Zkušební protokol č. 105 35697 z pondělí 31. března 2008



Zkouška komponent s rámovými šrouby pro montáž prosklených plastových dveří (hmotnost okenního křídla 70 kg, šroubový spoj v profilu bez vyztužení ocelí) ke konstrukci bez bočních nosičů nebo k vápenopískovému zdivu.


Zkoušky jsou prováděny bez bočních nosníků a distančních bloků.


ift Rosenheim: Zkušební protokol č. 105 43036 z čtvrtek 21. října 2010