Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Distanční montážní šroub AMO® III 11,5
Montáž oken do betonu a plného zdiva se zvýšenými nároky na zatížení. Ø 11,5 mm, plochá válcová hlava, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná, AW40
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Mechanické zajištění, vyjímatelné ukotvení bez rozpínacího tlaku
- Nosnost zůstává zachována i při tepelném namáhání
- Možnost okamžitého zatížení – bez čekání po instalaci
- Testovaná požární odolnost: 120 minut
- Testované vlastnosti ochrany proti vloupání pro plastová okna RC2
- Šetří čas – není nutné další kotvení
- Rychlá montáž, protože není zapotřebí instalační nářadí
- Drážka AW pro delší životnost bitů, lepší přenos síly a žádné vyhazovací síly
- Instalace na místě
- Mechanické zajištění pro vysokou nosnost
- Vyjímatelné provedení
- Prakticky žádné rozpínací síly při instalaci
- Zkušební protokol o požární odolnosti č. 3174/0649-2 z 12. ledna 2000
- Ochrana proti vloupání RC2. Expertní zpráva ift Rosenheim ze dne 21. listopadu 2005, č. 255 29923
- Zkoušku vhodnosti pro montáž oken do zděné stavební konstrukce provedla organizace ift Rosenheim. Zkušební protokol č. 105 30599 ze dne 10. červenec 2006
Doporučujeme zkontrolovat, zda jsou prvky namontovány podle specifických stavebních podmínek (např. hmotnosti okenního křídla, vlastností povrchu, uspořádání děr v cihle). Zasklení zabezpečené proti pádu se smí podle německé technické normy (TRAV) nebo DIN 18008-4 upevnit pouze pomocí vrutů AMO Combi, pokud bylo individuálně schváleno před zahájením montáže.
Děrované a duté betonové bloky vrtejte pomocí rotačního vrtáku (bez kladívkového mechanismu)
Rámy oken zarovnejte pomocí usazovacích svěrek nebo polštáře Amo® Bag
Délka šroubu = šířka rámu + mezera + délka záběru závitu (viz též 55.2 Amo® III 11,5 mm)
- Zkušební protokol o požární odolnosti č. 3174/0649-2 z 12. ledna 2000
- Ochrana proti vloupání RC2. Expertní zpráva ift Rosenheim ze dne 21. listopadu 2005, č. 255 29923
- Zkoušku vhodnosti pro montáž oken do zděné stavební konstrukce provedla organizace ift Rosenheim. Zkušební protokol č. 105 30599 ze dne 10. červenec 2006
- Distanční montáž bez pnutí pro všechny materiály rámu a typy zdiva
- Montáž rámů oken a dveří s předvrtaným montážním otvorem o průměru 10 mm
Pokyny k plánování a montážní pokyny pro okna a domovní dveře
Obj. č. 5995000000:
Uchycení musí přenést všechny standardní síly působící na okno do stavebního konstrukce a základů. Proto je nutné vypočítat celkové zatížení, které tvoří hmotnost okna, zatížení větrem a dynamické zatížení (viz DIN 1055). V souladu s aktuálně platným stavebním řádem musí stavební objekty včetně konstrukčních prvků plánovány tak, aby nebyly ohroženy lidské životy a zdraví a veřejná bezpečnost. Tomuto kritériu musí vyhovovat i upevnění oken.
Při zabezpečování prosklených stěn podle dříve používané normy DIN 18056 nebo prvků o ploše větší než 9 m2 a zasklení zabezpečeného proti pádu podle specifikace v německých technických předpisech pro bezpečnostní zasklení (TRAV) nebo normě DIN 18008-4, je nutné dodržovat následující
Norma DIN 18056 platí pro prosklené stěny o minimální ploše 9 m² a s minimální délkou strany 2 m na nejkratší straně. Pro tuto oblast použití používejte kotvy / hmoždinky s evropským technickým schválením nebo individuálním schválením. K upevnění zasklení zabezpečeného proti pádu se smějí použít pouze kotvy / hmoždinky se stavebním schválením produktu nebo evropským stavebně technickým schválením, jak je uvedeno v německých předpisech pro bezpečnostní zasklení (TRAV) nebo v normě DIN 18008-4.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!