Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Šroub do okenního rámu AMO®-Y 11,5 mm
Šroub do okenního rámu AMO<SUP>®</SUP>-Y 11,5&nbsp;mm - 1
Šroub do okenního rámu AMO<SUP>®</SUP>-Y 11,5&nbsp;mm - 2
Šroub do okenního rámu AMO<SUP>®</SUP>-Y 11,5&nbsp;mm - 3
Šroub do okenního rámu AMO<SUP>®</SUP>-Y 11,5&nbsp;mm - 4

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šroub do okenního rámu AMO®-Y 11,5 mm

Pro montáž oken a dveří, specialista na pórobeton
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
  • Se speciálním povlakem a optimalizovanou geometrií závitu

  • Nucené zajištění, vyjímatelné ukotvení bez rozpínacího tlaku

  • Rychlá montáž bez instalačního nářadí

  • Drážka AW pro delší životnost bitů, lepší přenos síly a žádné vyhazovací síly

  • Vyjímatelné provedení

  • Ocel, speciální povlak, stříbrná barva
Doklad o plnění

Všeobecné stavebně-technické schválení pro ukotvení oken do betonu a zdiva



Test součásti s použitím rámového šroubu AMO-Y 11,5 mm pro upevnění prosklených plastových dveří bez příčných podpor nebo distančních vložek do zdiva z pórobetonu PP 1,6–0,30. Zkušební protokol č. 11-002642-PR01 z 25. května 2012



Situace při instalaci jednotlivých oken: Plánování, výpočet a potvrzení pomocí montážního nástroje ift na adrese www.montagetool.de

Upozornění

Doporučujeme zkontrolovat, zda jsou komponenty namontovány podle specifických stavebních podmínek (např. hmotnosti okenního křídla, vlastností povrchu, uspořádání děr v cihle). Pokyny k plánování a montážní pokyny pro okna a domovní dveře (obj. č. 5995 000 000). Pro zajištění upevnění s ochranou proti pádu oken v souladu s příslušnými pokyny a regulacemi je nutné používat schválené zabezpečovací systémy (např. instalační okenní kolejnice W-ABZ), případně je třeba pro každý jednotlivý případ získat schválení.

Účel použití

Všeobecné stavebně-technické schválení pro ukotvení oken do betonu a zdiva



Test součásti s použitím rámového šroubu AMO-Y 11,5 mm pro upevnění prosklených plastových dveří bez příčných podpor nebo distančních vložek do zdiva z pórobetonu PP 1,6–0,30. Zkušební protokol č. 11-002642-PR01 z 25. května 2012



Situace při instalaci jednotlivých oken: Plánování, výpočet a potvrzení pomocí montážního nástroje ift na adrese www.montagetool.de