Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šroub do okenního rámu AMO®-Y 11,5 mm
Pro montáž oken a dveří, specialista na pórobeton
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Se speciálním povlakem a optimalizovanou geometrií závitu
- Nucené zajištění, vyjímatelné ukotvení bez rozpínacího tlaku
- Rychlá montáž, protože není zapotřebí instalační nářadí
- Vyšší životnost bitů, lepší přenos výkonu a lepší hloubka průniku díky inovativní drážce RW
- Vyjímatelné provedení
- Ocel, speciální povlak, stříbrná barva
Všeobecné stavebně-technické schválení pro ukotvení oken do betonu a zdiva
Test součásti s použitím rámového šroubu AMO-Y 11,5 mm pro upevnění prosklených plastových dveří bez příčných podpor nebo distančních vložek do zdiva z pórobetonu PP 1,6–0,30. Zkušební protokol č. 11-002642-PR01 z 25. května 2012
Situace při instalaci jednotlivých oken: Plánování, výpočet a potvrzení pomocí montážního nástroje ift na adrese www.montagetool.de
Doporučujeme zkontrolovat, zda jsou komponenty namontovány podle specifických stavebních podmínek (např. hmotnosti okenního křídla, vlastností povrchu, uspořádání děr v cihle). Pokyny k plánování a montážní pokyny pro okna a domovní dveře (obj. č. 5995 000 000). Pro zajištění upevnění s ochranou proti pádu oken v souladu s příslušnými pokyny a regulacemi je nutné používat schválené zabezpečovací systémy (např. instalační okenní kolejnice W-ABZ), případně je třeba pro každý jednotlivý případ získat schválení.
Všeobecné stavebně-technické schválení pro ukotvení oken do betonu a zdiva
Test součásti s použitím rámového šroubu AMO-Y 11,5 mm pro upevnění prosklených plastových dveří bez příčných podpor nebo distančních vložek do zdiva z pórobetonu PP 1,6–0,30. Zkušební protokol č. 11-002642-PR01 z 25. května 2012
Situace při instalaci jednotlivých oken: Plánování, výpočet a potvrzení pomocí montážního nástroje ift na adrese www.montagetool.de
Rychlá distanční montáž oken a dveřních rámů bez pnutí
- Distanční montáž rámu ze všech materiálů bez pnutí při ukotvení do pórobetonu
- Speciálně pro upevnění dveří a oken do pórobetonu
- Montáž rámů oken a dveří s předvrtaným montážním otvorem ∅ 10 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!