Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Šroub do rámu okna AMO® III 7.5 A2 typ 2 Válcová hlava, 8,0 mm
Šroub do rámu okna AMO<SUP>®</SUP>&nbsp;III 7.5 A2 typ&nbsp;2 Válcová hlava, 8,0&nbsp;mm - 1
Šroub do rámu okna AMO<SUP>®</SUP>&nbsp;III 7.5 A2 typ&nbsp;2 Válcová hlava, 8,0&nbsp;mm - 2
Šroub do rámu okna AMO<SUP>®</SUP>&nbsp;III 7.5 A2 typ&nbsp;2 Válcová hlava, 8,0&nbsp;mm - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šroub do rámu okna AMO® III 7.5 A2 typ 2 Válcová hlava, 8,0 mm

K montáži oken do betonu a zdiva z plných cihel. Nerezová ocel A2. Ideální pro rámy vyrobené z tepelně ošetřeného dřeva. Malá plochá válcová hlava, AW30

Přečíst popis položky

Dostupné v 4 designech
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
  • Ukotvení s tvarovým stykem, demontovatelné bez rozpínacího tlaku

  • Úspora času – není nutné používat žádné hmoždinky

  • Krátká doba montáže – nejsou používané žádné usazovací nástroje

  • Díky drážce AW dosahují bity delší životnosti, lepšího přenosu síly a nepůsobí žádné výhozové síly

  • Montáž prostrčením.

  • Možnost okamžitého zatížení – po usazení nevznikají žádné prostoje

  • Vysoká zatížitelnost na základě tvarového styku

  • Šroub lze demontovat

  • Při usazování nevznikají takřka žádné rozpínací síly
Upozornění

Doporučujeme zkontrolovat, zda jsou komponenty namontovány podle specifických stavebních podmínek (např. hmotnosti okenního křídla, vlastností povrchu, uspořádání děr v cihle).

Účel použití