Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šroub do rámu okna Amo® III 7.5 typ 2 Hlavice s vnitřním šestihranem, 8,0 mm, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná, unašeč RW 30
Díky obzvláště malé hlavici s vnitřním šestihranem pro šroubování do úzkých rozchodů oken je upevnění vhodné zejména pro okna v betonovém a masivním zdivu
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.





Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Rychlá montáž, není nutné instalační nářadí ani kotva
- Drážka AW pro delší životnost bitů a účinnější přenos síly
- Instalace na místě
- Mechanické blokování pro vysokou nosnost
- Prakticky žádné rozpínací síly při instalaci
- Montáž okna je možná bez bočních opěrných bloků a distančních bloků (v závislosti na podmínkách instalace potvrďte pomocí montážního nástroje ift)
- Odnímatelné ukotvení s mechanickým blokováním a bez expanzního tlaku
- Nosnost zůstává zachována i při tepelném namáhání
- Testovaná požární odolnost 120 minut
- Zkušební protokol o požární odolnosti v betonu č. 3174/0649 z 12. ledna 2000
- Zkouška vhodnosti k montáži okna odolného vůči povodním dle směrnice ift FE-07/1 od ift Rosenheim Institute.
- Zkušební protokol č. 202 31790 ze dne 17. květen 2006
- Test členů s rámovými šrouby pro upevnění plastového okna (okenní křídlo o hmotnosti 72,5 kg) na konstrukci s vápenato-silikátovým blokovým zdivem.
- Zkoušky jsou prováděny bez bočních nosníků a distančních bloků, ift Rosenheim: Zkušební protokol č. 105 34261 z 21. listopadu 2007
- Test členů s rámovými šrouby pro upevnění plastového okna (systém Rehau GENEO, okenní křídlo o hmotnosti 70 kg) na konstrukci s vápenato-silikátovým blokovým zdivem.
- Zkoušky jsou prováděny bez bočních nosníků a distančních bloků.
- ift Rosenheim: Zkušební protokol č. 105 35697 z pondělí 31. března 2008
- Test členů s rámovými šrouby pro upevnění plastového okna (systém Rehau GENEO, hmotnost okenního křídla 70 kg, šroubové spojení v profilu bez ocelové výztuže) na konstrukci s vápenato-silikátovým blokovým zdivem.
- Zkoušky jsou prováděny bez bočních nosníků a distančních bloků.
- ift Rosenheim: Zkušební protokol č. 105 43036 z čtvrtek 21. října 2010
- Distanční montáž bez pnutí, pro dřevěné, plastové a hliníkové okenní rámy
- Spojování rámů
- Montáž instalačních držáků oken, okenních třmenů, otočných kotev a zatloukacích skob (krátká verze typu 3)
Pokyny k plánování a montážní pokyny pro okna a venkovní dveře, vydání 2020
Obj. č. 5995000000:
Uchycení musí přenést všechny standardní síly působící na okno do stavebního konstrukce a základů. Proto je nutné vypočítat celkové zatížení, které tvoří hmotnost okna, zatížení větrem a dynamické zatížení (viz DIN 1055). V souladu s aktuálně platným stavebním řádem musí stavební objekty včetně konstrukčních prvků plánovány tak, aby nebyly ohroženy lidské životy a zdraví a veřejná bezpečnost. Tomuto kritériu musí vyhovovat i upevnění oken.
Při zabezpečování prosklených stěn podle dříve používané normy DIN 18056 nebo prvků o ploše větší než 9 m2 a zasklení zabezpečeného proti pádu podle specifikace v německých technických předpisech pro bezpečnostní zasklení (TRAV) nebo normě DIN 18008-4, je nutné dodržovat následující
Norma DIN 18056 platí pro prosklené stěny o minimální ploše 9 m² a s minimální délkou strany 2 m na nejkratší straně. Pro tuto oblast použití používejte kotvy / hmoždinky s evropským technickým schválením nebo individuálním schválením. K upevnění zasklení zabezpečeného proti pádu se smějí použít pouze kotvy / hmoždinky se stavebním schválením produktu nebo evropským stavebně technickým schválením, jak je uvedeno v německých předpisech pro bezpečnostní zasklení (TRAV) nebo v normě DIN 18008-4.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!