Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Šroub do rámu okna Amo® III 7.5 typ 2 Válcová hlava, 8,0 mm
Pro upevnění oken v betonu a masivním zdivu. S malou válcovou hlavou. Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná, drážka RW 30
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Rychlá montáž bez hmoždinek a instalačního nářadí
- Drážka AW pro delší životnost bitů a účinnější přenos síly
- Montáž zatlačením
- Vysoká nosnost díky nucenému zajištění
- Při montáži nepůsobí téměř žádné rozpínací síly
- Možnost montáže okna bez bočních nosných a distančních bloků (podle situace nutno ověřit pomocí instalačního nástroje ift)
- Nucené zajištění, vyjímatelné ukotvení bez rozpínacího tlaku
- Nosnost zůstává zachována i při tepelném namáhání
- Testovaná požární odolnost: 120 minut
Zkušební protokol o požární odolnosti v betonu č. 3174/0649 z 12. ledna 2000
Zkouška vhodnosti k montáži okna odolného vůči povodním dle směrnice ift FE-07/1 od ift Rosenheim Institute.
Zkušební protokol č. 202 31790 ze dne 17. května 2006
Zkouška komponent s rámovými šrouby pro montáž prosklených plastových dveří (hmotnost okenního křídla 72,5 kg) ke konstrukci bez bočních nosičů nebo k vápenopískovému zdivu.
Zkoušky jsou prováděny bez bočních nosníků a distančních bloků, ift Rosenheim: Zkušební protokol č. 105 34261 z 21. listopadu 2007
Zkouška komponent s rámovými šrouby pro montáž prosklených plastových dveří (hmotnost okenního křídla 70 kg) ke konstrukci bez bočních nosičů nebo k vápenopískovému zdivu.
Zkoušky jsou prováděny bez bočních nosníků a distančních bloků.
ift Rosenheim: Zkušební protokol č. 105 35697 z pondělí 31. března 2008
Zkouška komponent s rámovými šrouby pro montáž prosklených plastových dveří (hmotnost okenního křídla 70 kg, šroubový spoj v profilu bez vyztužení ocelí) ke konstrukci bez bočních nosičů nebo k vápenopískovému zdivu.
Zkoušky jsou prováděny bez bočních nosníků a distančních bloků.
ift Rosenheim: Zkušební protokol č. 105 43036 z čtvrtek 21. října 2010
- Distanční montáž bez pnutí, pro dřevěné, plastové a hliníkové okenní rámy
- Spojování rámů
- Montáž instalačních držáků oken, okenních třmenů, otočných kotev a zatloukacích skob (krátká verze typu 3)
Pokyny k plánování a montážní pokyny pro okna a venkovní dveře, vydání 2020
Obj. č. 5995000000:
Uchycení musí přenést všechny standardní síly působící na okno do stavebního konstrukce a základů. Proto je nutné vypočítat celkové zatížení, které tvoří hmotnost okna, zatížení větrem a dynamické zatížení (viz DIN 1055). V souladu s aktuálně platným stavebním řádem musí stavební objekty včetně konstrukčních prvků plánovány tak, aby nebyly ohroženy lidské životy a zdraví a veřejná bezpečnost. Tomuto kritériu musí vyhovovat i upevnění oken.
Při zabezpečování prosklených stěn podle dříve používané normy DIN 18056 nebo prvků o ploše větší než 9 m2 a zasklení zabezpečeného proti pádu podle specifikace v německých technických předpisech pro bezpečnostní zasklení (TRAV) nebo normě DIN 18008-4, je nutné dodržovat následující
Norma DIN 18056 platí pro prosklené stěny o minimální ploše 9 m² a s minimální délkou strany 2 m na nejkratší straně. Pro tuto oblast použití používejte kotvy / hmoždinky s evropským technickým schválením nebo individuálním schválením. K upevnění zasklení zabezpečeného proti pádu se smějí použít pouze kotvy / hmoždinky se stavebním schválením produktu nebo evropským stavebně technickým schválením, jak je uvedeno v německých předpisech pro bezpečnostní zasklení (TRAV) nebo v normě DIN 18008-4.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!