Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Tento kotevní bod z nerezové oceli (∅ 16 mm) s větší základovou deskou (370 x 370 mm) byl speciálně vyvinut pro montáž na lehký beton / pórobeton
- 8 dodaných kotevních tyčí je trvale upevněno v betonu pomocí injektážní malty
- ABS Lock X-Y je certifikován v každém směru zatížení, pokud je správně namontován na Ytong / pórobetonu
- Vysoká únosnost z něj činí nejen spolehlivý jednotlivý kotevní bod, ale je také ideální pro použití v systémech poutacích postrojů
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Pórobeton ≥ P3.3
- Včetně nosné trubky jako koncového či rohového sloupku v systémech poutacích postrojů
- Doporučené příslušenství: Injektážní malta WIT-VM-250
- Včetně upevňovací sady z nerezové oceli
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Jeho základní deska (370 mm x 370 mm) je upevněna k betonovému podkladu pomocí 8 kotevních tyčí a naší speciální injektážní malty WIT-VM-250.
- Po instalaci mohou až 3 zaměstnanci používat systém současně jako volitelné spolehlivé připevnění na Ytong (pórobeton). Základním požadavkem pro tento požadavek je beton alespoň stupně P3.3
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!