Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Díky 2 dlouhým šroubům upevněným v nosníku a 14 dodatečným šroubům přímo na dřevěném bednění zajišťuje tento kotevní bod z nerezové oceli (∅ 16 mm) se základovou deskou (200 x 200 mm) střechaře a další řemeslníky proti pádu
- Včetně národního technického schválení DIBt
- Dodržujte montážní specifikace normy abZ (Z-14.9-688)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Národní technické schválení DIBt a DIN EN 795: Dřevo min. 24 mm, lať min. šířka 60 mm
- Vč. montážní sady
- Včetně nosné trubky jako koncového či rohového sloupku v systémech poutacích postrojů
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Jednoduchý kotevní bod ABS-Lock X-H-14+2 pro dřevěné bednění o tloušťce od 24 mm slouží jako jištění nebo systém pro zachycení pádu až pro 3 osoby
- Elastický a tvarovatelný upevňovací prvek je určen pro zatížení v příčném směru a montuje se do podlahy
- Jisticí prostředek používá nosný mechanizmus (∅ 16 mm), který se v případě pádu ohne, a omezí tak pákový efekt
- Výsledkem jsou minimální střihové síly působící na podklad, které lze snadno absorbovat
- Jisticí prostředek ABS-Lock X-H-14+2 se instaluje pomocí 16 šroubů z nerezové oceli: do dřevěného bednění se přišroubuje pouze 14 krátkých šroubů, dva dlouhé šrouby vyžadují nosné krokve
- Se speciální nosnou trubkou ABS-Lock X lze kotevní bod použít v systémech poutacího postroje.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!