Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kotevní bod ABS Lock, šev H
Flexibilní kotevní bod (zajišťovací zařízení/lanový bezpečnostní systém) se schválením pro střechy se stojatým švem
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Zajišťovací zařízení nebo držák lanového bezpečnostního systému pro osobní ochranu před pádem
- Kruhová základová deska pro optimální rozložení síly na střechách se stojatými švy
- Kotevní bod schválený stavebním úřadem, se šrouby z vysokopevnostního hliníku a nerezové oceli
- Laserové značení odolné proti povětrnostním vlivům, díky kterému lze všechna relevantní data výrobku i po několika letech jasně číst: Od schválení (značka Ü) a počtu uživatelů až po individuální identifikační číslo
- Lze namontovat na OSB panely o tloušťce 22 mm
- Přišroubováno na dřevěné bednění (minimální tloušťka: 24 mm), upevnění je vystředěno na zátěžovém nosníku
- Instalace přes kulatý otvor
- Kotevní zařízení má integrované těsnění
Dodržujte montážní specifikace normy abZ (Z-14.9-822): DIN EN 795:2012, A + DIN cen/TS 16415:2017 pro střechy se stojatými švy (nezávislé na výrobci) OSB min. 22 mm, dřevo min. 24 mm. Instalace parotěsnými zábranami/těsněními vč. montážní sady.
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Protože kotevní bod ABS Lock, šev H zajišťuje nejlepší možný rozptyl sil, které se vyskytují při pádu díky kulaté základové desce, systém lze montovat na OSB desky o tloušťce 22 mm nebo více
- Pokud je zajišťovací zařízení přišroubováno na dřevěné bednění (minimální tloušťka: 24 mm), upevnění je vystředěno na zátěžovém nosníku
- Pro instalaci je vytvořen kulatý otvor, zarážka má integrované těsnění – tímto způsobem je po instalaci opět uzavřena krytina s kovovým švem, střecha zůstává utěsněná
- ABS Lock, šev H nabízí různé možnosti montáže: Standardně se dodává s diskrétním upevňovacím popruhem z nerezové oceli, ale může být alternativně vybaven různými součástmi pro instalaci systému poutacího postroje. Vzhledem k tomu, že ABS Lock, šev H má Národní technické schválení DIBt (ABZ) od Německého institutu pro stavební inženýrství (DIBt), jsou schváleny také zajišťovací systémy na bázi tohoto poutacího postroje
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!