Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Kotevní bod ABS UniMount

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Kotevní bod ABS UniMount

Vhodné pro upevnění součástí a (sub)konstrukcí na střechách

Přečíst popis položky

Dostupné v 6 designech
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
  • Podpěra (∅ 42 mm), vyrobená výhradně z nerezové oceli, se používá k upevnění součástí a (sub)konstrukcí na střechách

  • S laserovým štítkem odolným proti povětrnostním vlivům pro trvalé použití venku

  • ABS UniMount lze flexibilně použít pro instalaci solartermických a fotovoltaických modulů, klimatizačních jednotek a podobných komponent

  • ABS UniMount lze namontovat na beton, dřevo nebo ocel
Upozornění
  • ABS UniMount je k dispozici ve dvou délkách: 350 mm a 500 mm

  • Základová deska (130 x 130 mm) + svařovaná montážní podpěra (∅ 42 mm)

  • Vnitřní závit (M10) na hlavě

  • Beton ≥ C20/25

  • Ocel od 5 mm

  • Max. šířka dřevěného nosiče: 80 mm

  • Horizontální a vertikální zatížení max. 3 kN

  • Včetně upevňovací sady z nerezové oceli