Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Ochrana proti korozi Promax
Antikorozní a svařovací základní nátěr s přípravkem TITANID
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Vyhovuje požadavkům na opravy podle normy DIN EN ISO 1461
- Nově vyvinutý přípravek TITANID zajišťuje extrémně tvrdý povrch
- Optimální ochrana a maximální bezpečnost při tloušťce vrstvy již od 10–20 μm
- Vynikající pro svařování
- Trvalá tepelná odolnost až do 300 °C
Zasychá po 5–8 min. Suchý na dotek asi po 1 hodině. Otočte nádobku dnem vzhůru a stlačte ventil, dokud tryska nebude prázdná.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Extrémně tvrdý nátěr ze zinkovými mikrovločkami s vynikajícími antikorozními vlastnostmi. Přípravek Promax obsahuje antikorozní činidlo, které zajišťuje optimální ochranu proti rezavění u součástek s drobným mechanickým poškozením (trhlinky, oděry). Díky unikátnímu přípravku TITANID zůstává nátěr dlouhodobě souvislý a odolný vůči zvětrávání a zabraňuje vzniku rezavé vrstvy.
Nátěr svarů, hran řezů a bodových oprav na nekrytém a zinkovaném ocelovém plechu.
Před použitím plechovku důkladně protřepejte po dobu alespoň 2 minut. Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot. Vzdálenost postřiku: 15–25 cm. Naneste přípravek PROMAX v tenké vrstvě v 1–2 průchodech.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!