Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Aplikační pistole WIT

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Aplikační pistole WIT

Pro aplikaci 380 ml, 410 ml a 420 ml kartuší WIT

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu
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
Pro vytlačování z koaxiálních kartuší 380 ml, 410 ml a 420 ml



Rychlá, spolehlivá a čistá aplikace



Pouzdro aplikační pistole + rukojeť pro vymačkávání + držák kartuše: Polyamid zesílený skleněnými vlákny


  • Lehký a velmi stabilní

  • Snadná manipulace a přesná práce

  • Odolná technologie


Rukojeť aplikační pistole


Pomocí rukojeti aplikační pistole se spouští ochrana proti odkapávání a uvolňuje tlak na kartuši



Seřizovací šroub pro kompenzaci opotřebení mechanismu


  • Prodlužuje použitelnost aplikační pistole

  • Nedochází ke ztrátě výkonu v důsledku opotřebení


Aplikovat lze následující komponenty chemické injekční malty:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 420 ml

  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ: 420 ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250: 420 ml

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 420 ml

  • CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 410 ml