Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Automatické startovací zařízení
Funkce automatického startování. Hromadění energie pro startování není zahájeno, dokud není potřeba, což zaručuje více startovací energie.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Pro mobilní, na síti nezávislé startování osobních a užitkových vozidel s 12V a 24V elektrickým systémem
- Automatická ochrana proti přepólování
- Automatický výběr napětí 12 V/24 V (možnost ručního výběru napětí)
- Plně izolované, zahnuté pevné svorky s vysoce ohebnými a plně pogumovanými vodiči
- Připojování a odpojování od elektrického systému vozidla bez zbytkového napětí
- Ochrana proti přepětí
- Ochrana proti přetížení v režimu startování
- S LED ukazatelem stavu akumulátoru
- Ochrana proti zkratu (interní baterie chráněna vysokoproudými pojistkami)
- Součástí dodávky je kovový podvozek na velkých pneumatikách (průměr: 300 mm)
Posilovač pro použití s následujícími typy baterií:
- Otevřené, mokré, bezúdržbové, VRLA, AGM, GEL, EFB a EFB+, kalciové, lithiové, letecké baterie NiCd
Testováno společností Dekra
Pro všechna vozidla s 12V elektrickým systémem a zdvihem až do 12 000 cm³ s 24V elektrickým systémem
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!