Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Batoh na notebook, střední
Batoh na notebook, střední  - 1
Batoh na notebook, střední  - 2
Batoh na notebook, střední  - 3
Batoh na notebook, střední  - 4
Batoh na notebook, střední  - 5
Batoh na notebook, střední  - 6
Batoh na notebook, střední  - 7
Batoh na notebook, střední  - 8
Batoh na notebook, střední  - 9
Batoh na notebook, střední  - 10
Batoh na notebook, střední  - 11
Batoh na notebook, střední  - 12
Batoh na notebook, střední  - 13

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Batoh na notebook, střední

Dokonalá organizace obchodních záležitostí a vynikající design
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
Kolekce Business Line se může pochlubit působivými funkcemi a exkluzivním vzhledem. Suverénní vzhled před obchodními partnery, ideální pro dojíždění mezi kanceláří a domácí kanceláří nebo prostě do města. Základní společník na vnitrostátní a mezinárodní obchodní cesty. Velmi kvalitní a odolné materiály poskytují maximální pohodlí.



  • Uzamykatelná zdrhovadla na hlavních přihrádkách, např. se zámkem TSA

  • Kapsy na vizitky, pera i karabiny na klíče

  • Další dvě přihrádky na dokumenty zajišťují pořádek a přehled

  • Pohodlné ramenní popruhy na nošení bez únavy i po delší dobu

  • Mimořádně měkká polstrovaná rukojeť na horní straně zajišťuje výjimečné pohodlí

  • Boční kapsa se zdrhovadlem na brýle nebo podobné věci

  • Vodotěsná boční kapsa na lahve s nápoji (do 0,5 l) nebo deštník

  • Volné ruce díky tunelu na upevnění k teleskopickým nástavcům

  • Skrytá kapsa RFID na zadní vycpávce na cennosti

  • RFID GUARD proti skenerům bankovních a kreditních karet

  • Čtyři gumové nožky na spodní straně chrání spodní část batohu

  • Polstrovaná přihrádka na notebook 350 x 260 mm (až 15,6 palce)

  • Polstrovaná přihrádka na tablet 270 x 200 mm (až 10,1 palce)