Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Akumulátorová ruční LED svítilna WLH 1.5
Tenká ruční svítilna s LED diodou COB, magnetem, kulovým kloubem, funkcí stmívání, lze nabíjet pomocí magnetického nabíjecího systému nebo micro-USB
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Optimální podmínky pro vaši práci
- Ideální pro těžko dostupné oblasti díky tenkému provedení
- Flexibilní připevnění a zarovnání na všech kovových površích díky nakláněcímu 45° a 360° otočnému kuličkovému ložisku se silným magnetem
- Ideální pro pracovní prostředí díky plynule stmívatelnému hlavnímu svítidlu s až 600 lumeny
- Snadné zavěšení svítidla díky 360° otočnému a sklopnému plastovému háku
- Praktická funkce svítilny
- Rychle identifikujte zbytkovou kapacitu nebo úroveň nabití pomocí 5 zelených LED
Efektivní práce
- Krátká doba nabíjení a dlouhá doba svícení díky nejmodernější lithium-iontové dobíjecí baterii
- Magnetický nabíjecí systém odolný vůči nečistotám, který se snadno čistí a má tak výrazně nižší náchylnost k poruchám
- Lze nabíjet jak pomocí magnetického nabíjecího systému, tak pomocí micro-USB
Obsah dodávky
- Ruční svítilna, magnetický nabíjecí kabel se zástrčkou USB-A, napájecí zdroj 100–240 V 50/60 Hz
Vhodná pro vnitřní i venkovní použití
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!