Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Bezpečnostní naviják elektrických kabelů EKA 17-S 3500 W
Praktický bezpečnostní naviják elektrických kabelů s vysoce kvalitním gumovým kabelem H07RN-F pro pořádek a bezpečnost na pracovišti
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Bezpečná a pohodlná práce
Hadice je naváděna zleva doprava a zároveň navíjena, aby se zabránilo vzniku uzlů. Brzdicí funkce snižuje riziko vymrštění kabelu, pokud dojde k jeho uvolnění.
Maximální příkon 3500 W (s rozvinutým kabelem)
Ochrana proti nečistotám
Robustní uzavřené plastové tělo chrání kabel a navíjecí mechanismus před prachem a jinými nečistotami
Tepelný spínač zabraňuje přetížení
Ochrana proti přehřátí se aktivuje, pokud kabel není dostatečně odvinutý a je generováno teplo vysokým protékajícím proudem.
Možnost montáže na stěnu a strop
Držák zajišťuje bezpečné upevnění na rovné plochy.
Chráněno proti pevným částicím větším než 1 mm a stříkající vodě
Voda stříkající na skříň z jakékoli strany nemá žádný škodlivý vliv.
Obsah dodávky
- Montážní držák, kompletní
- S propojovacím vedením o délce 1,60 m, bez zástrčky
Po výměně zástrčky již nelze zaručit stupeň krytí IP44. Výrobek 0774017350 má jednu bezpečnostní spojku a výrobek 0774017353 má 3cestnou bezpečnostní spojku.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!