Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Ochranné brýle Electra
Vysoce funkční brýle ve sportovním stylu
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Optimální tvar – optimální vidění
- Vhodný pro velký rozsah velikostí hlav
- 100% ochrana proti UV záření (až do 400 nm)
Vynikající pohodlí
- Mimořádně nízká hmotnost 23 g
- Měkká nastavitelná protiskluzová nosní opěrka
- Protiskluzové konce nožiček
Kvalitní povlak skel
- Na vnější straně mimořádně odolná proti poškrábání
- Na vnitřní straně je trvalý povlak proti zamlžování
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!