Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Bezpečnostní naviják elektrických kabelů EKA 17-S 3500 W
Bezpečnostní naviják elektrických kabelů EKA 17-S 3500 W - 1
Bezpečnostní naviják elektrických kabelů EKA 17-S 3500 W - 2
Bezpečnostní naviják elektrických kabelů EKA 17-S 3500 W - 3
Bezpečnostní naviják elektrických kabelů EKA 17-S 3500 W - 4
Bezpečnostní naviják elektrických kabelů EKA 17-S 3500 W - 5

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Bezpečnostní naviják elektrických kabelů EKA 17-S 3500 W

Praktický bezpečnostní naviják elektrických kabelů s vysoce kvalitním gumovým kabelem H07RN-F pro pořádek a bezpečnost na pracovišti
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
Bezpečná a pohodlná práce


Hadice je naváděna zleva doprava a zároveň navíjena, aby se zabránilo vzniku uzlů. Brzdicí funkce snižuje riziko vymrštění kabelu, pokud dojde k jeho uvolnění.



Maximální příkon 3500 W (s rozvinutým kabelem)



Ochrana proti nečistotám


Robustní uzavřené plastové tělo chrání kabel a navíjecí mechanismus před prachem a jinými nečistotami



Tepelný spínač zabraňuje přetížení


Ochrana proti přehřátí se aktivuje, pokud kabel není dostatečně odvinutý a je generováno teplo vysokým protékajícím proudem.



Možnost montáže na stěnu a strop


Držák zajišťuje bezpečné upevnění na rovné plochy.



Chráněno proti pevným částicím větším než 1 mm a stříkající vodě


Voda stříkající na skříň z jakékoli strany nemá žádný škodlivý vliv.



Obsah dodávky


  • Montážní držák, kompletní

  • S propojovacím vedením o délce 1,60 m, bez zástrčky
Upozornění

Po výměně zástrčky již nelze zaručit stupeň krytí IP44. Výrobek 0774017350 má jednu bezpečnostní spojku a výrobek 0774017353 má 3cestnou bezpečnostní spojku.