Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Bezpečnostní sandály S1 Lux
Pracovní bezpečnostní sandály S1 splňující EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Tradiční bezpečnostní model sandál Lux S1, s ocelovou tužinkou, vhodný do vnitřních i venkovních suchých provozů. Svršek sandálu je z broušené lícové usně Oily nubuck s voskovanou úpravou, podšívka je textilní MESH, stélka je tvarovaná, anatomická. Obuv splňuje normu EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
- Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů
- Antistatická obuv
- Odolnost podešve proti pohonným hmotám
- Absorpce energie v oblasti paty
- Odolnost proti uklouznutí
- Norma EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Materiál:
- Vrchové provedení: hovězinový nubuck, tloušťka 1,8-2,0mm
- Límeček, jazyk: hovězinový nubuck, tloušťka 1,8-2,0mm
- Našívací stélka: antistatická, netkaná konstrukce, tloušťka 2,0mm
- Podšívka: nártu: plsť,zadního dílu: textilní materiál sandwich MESH, struktura tkaniny umožňuje aktivní odvětrávání
- Bandáž límečku: polyuretanová pěna, tloušťka 15mm
- Vlepovací opatek: termoplastický, dostatečně tuhý, chránící patu před poškozením a zabezpečující stabilitu paty, tloušťka 1,8-2,0mm
- Vkládací stélka: celková, anatomická, vyměnitelná, materiál mesh-eva
- Patička: oděru vzdorný materiál, microfibre
- Šití: polyesterové nitě v oranžové barvě
- Tužinka: ocelová 522, odolnost proti nárazu 200J
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!