Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Bezpečnostní spojka pro stlačený vzduch wSafe® 4000 s komfortním připojením
Spojka stlačeného vzduchu představuje standard v oblasti bezpečnosti a efektivity při spojování vzduchových hadic z PU.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Optimální dodávky stlačeného vzduchu a přenos síly pro spotřebitele stlačeného vzduchu
Ventil optimalizovaný podle průtoku do 4000 l/min a s maximálním provozním tlakem 16 bar. Výsledkem je vyšší produktivita a nižší náklady na energie pro uživatele.
Vysoká úroveň ochrany a odolnost vůči korozi i v náročných podmínkách
Nezakryté povrchy jsou pochromované, poniklované nebo galvanizované.
Dlouhá životnost
Pojistná objímka vyrobena z tvrzené oceli
Bezpečné odpojení jednou rukou
Pojistná spojka s jednofázovým odpojováním umožňuje rozpojení jednou rukou posunutím pojistné objímky dozadu. Spojka se automaticky odvzdušňuje a zabraňuje tak trhnutí hadice.
Spojka je kompatibilní s dalšími armaturami pro stlačený vzduch
Armatury série 4000 splňují evropské standardy a mají jmenovitý průměr 10,4 mm.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!