Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Bezpečnostní střešní hák se sníženým středem Pro střechy s modulovou krytinou a širokým designem pro flexibilní připevnění k nosné dřevěné konstrukci a také pro přemostění střešních latí
Pro střechy s modulovou krytinou a širokým designem pro flexibilní připevnění k nosné dřevěné konstrukci a také pro přemostění střešních latí
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/555428919.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/555428914.jpg)
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- K dispozici v barvách nerezová ocel, sépiově hnědá RAL8014, červená hnědá RAL8012 a černá šedá RAL7021
- Střešní hák, který byl testován podle normy DIN EN 517:2006, typ B, se instaluje pomocí tří dodaných šroubů z nerezové oceli přes kontralatě v dřevěných krokvích
- Lze použít jako přirozenou součást ve vybíjecí komponentě systému protibleskové ochrany (100 kA) podle kritérií DIN EN 62305-3
- Kotvení do nosné dřevěné konstrukce
- Upevňovací materiál (šrouby o délce 220 mm) je součástí dodávky
- Dodržujte montážní pokyny pro bezpečnostní střešní hák.
Testováno podle normy DIN EN 517:2006, typ B
Pro jištění až 1 osoby v kombinaci s osobními ochrannými prostředky proti pádu. Bezpečnostní střešní hák lze také použít jako žebříkový hák.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!