Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Pilové pásy
Pilový pás pro řezání dutých nebo plných materiálů
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Broušený bimetalový pilový pás M42
- Univerzální pilový pás pro řezání různých typů a tlouštěk oceli, dutých i plných
- Rychlejší řezání přibližně o 35 %
- Odolný pás odolný proti únavě a teplu vznikajícímu při řezání ocelí a jiných slitin
- Další velikosti vyrobené na míru lze získat prostřednictvím služby APS
Inovativní technologie výroby
- Lepší odolnost proti zlomení
- Lepší odolnost proti opotřebení zubů
- Kombinace rychlého řezání a dlouhé životnosti pásové pily dramaticky snižuje náklady na řezání
Pro práci s kovy, uhlíkovou ocelí, ocelovými slitinami a nástroji, nerezovou ocelí a slitinami na bázi niklu
Doporučuje se pro řezání nosníků a profilů (UPN, IPN, HEA, HEB), trubek a malých plných nosníků
Vhodný pro všechny typy ručních strojů a strojů s řízeným klesáním
Pro zvýšení výkonu pilových pásů se doporučuje záběhu
Pásy je třeba vybrat podle velikosti stroje, zda jsou materiály pro řezání plné nebo duté, a podle jejich tloušťky
Zkontrolujte napnutí pásu a správný směr řezu
Doporučené otáčky:
Ocel E24/S235: 75–80 m/min
Nerezová ocel: 40–45 m/min
Hliník
:110–120 m/min
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!