Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Boční štípací kleště VDE DIN ISO 5749, IEC 60900
Boční štípací kleště VDE DIN ISO 5749, IEC 60900 - 1
Boční štípací kleště VDE DIN ISO 5749, IEC 60900 - 2
Boční štípací kleště VDE DIN ISO 5749, IEC 60900 - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Boční štípací kleště VDE DIN ISO 5749, IEC 60900

Na štípání tvrdých i měkkých drátů a kabelů, a to i na špatně přístupných místech

Přečíst popis položky

Dostupné v 3 designech
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
  • Nástroje VDE jsou vhodné pro práci na částech pod napětím až 1000 V (AC) a 1500 V (DC) při dodržení všech předepsaných bezpečnostních opatření

  • Čistý řez s vynaložením malé síly díky speciálně frézované čepeli

  • Vysoce kvalitní nástrojová ocel garantuje dlouhou životnost a přesnost čepele

  • Štíhlý tvar hlavy pro optimální přístupnost

  • Ergonomická, protiskluzová, dvousložková pohodlná rukojeť se širokou VDE manžetou pro bezpečnou práci

  • Břity: Přesné indukčně kalené čelisti

  • Povrch: Broušený a chromovaný povrch na všech stranách

  • Kloub: Vložený