Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Silové boční štípací kleště VDE DIN ISO 5749, IEC 60900
Na štípání strunových, tvrdých i měkkých drátů
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Nástroje VDE jsou vhodné pro práci na částech pod napětím až 1000 V (AC) a 1500 V (DC) při dodržení všech předepsaných bezpečnostních opatření
- Čistý řez s vynaložením malé síly díky speciálně frézované čepeli
- Vysoce kvalitní nástrojová ocel zajišťuje dlouhou životnost nástroje a přesnost čepelí i při maximálním namáhání
- Ergonomická, protiskluzová, dvousložková pohodlná rukojeť se širokou VDE manžetou pro bezpečnou práci
- Čepele: indukčně kalené přesné čepele
- Povrch: broušený a chromovaný povrch po celé ploše
- Kloub: vložený, s kovanou osou
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!