Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Silové boční štípací kleště VDE DIN ISO 5749, IEC 60900
Na štípání strunových, tvrdých i měkkých drátů
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Pro práci na částech pod napětím do 1 000 V (AC) resp. 1 500 V (DC) při dodržení veškerých platných bezpečnostních předpisů
- Čistý řez s vynaložením malé síly díky speciálně frézovaným řezným hranám
- Kvalitní ocel zaručuje dlouhou životnost a přesnost čelistí, i při maximálním zatížení
- 1K rukojeť se širokou manžetou VDE pro bezpečnou práci
- Přesné indukčně kalené řezné hrany
- Povrch broušený a chromovaný po celé ploše
- Překryvný kloub s přikovanou osou
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!