Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Silové boční štípací kleště VDE DIN ISO 5749, IEC 60900

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Silové boční štípací kleště VDE DIN ISO 5749, IEC 60900

Na štípání strunových, tvrdých i měkkých drátů

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
  • Pro práci na částech pod napětím do 1 000 V (AC) resp. 1 500 V (DC) při dodržení veškerých platných bezpečnostních předpisů

  • Čistý řez s vynaložením malé síly díky speciálně frézovaným řezným hranám

  • Kvalitní ocel zaručuje dlouhou životnost a přesnost čelistí, i při maximálním zatížení

  • 1K rukojeť se širokou manžetou VDE pro bezpečnou práci

  • Přesné indukčně kalené řezné hrany

  • Povrch broušený a chromovaný po celé ploše

  • Překryvný kloub s přikovanou osou