Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Boční stěna zásuvky DWD XP
Boční stěna DWD Dynamic XP
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Jedna boční stěna je vhodná pro všechny kolejnice Dynamic-XP 40 kg (275 až 550 mm) a 60 kg (600 a 650 mm).
- V ocelovém profilu.
- Pro tloušťku stolu 16 mm.
- Boční excentrické nastavení ±1,5 mm na pravé straně, levá strana se nastavuje automaticky.
- Přední upevnění ze zamaku, s montáží klipsami na boční stěně, a šroubem o průměru 3,5 mm upevňujícím na přední straně.
- Barva: hliníková šedá, bílá a grafitová černá.
- Přední/zadní upevnění je nutné objednat samostatně.
- Všechna čísla dílů s* neobsahují kryty obložení.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!