Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Bourací kladivo MH 10-SE
Nejodolnější bourací kladivo do 10 kg (16,8 J) pro dlouhou životnost a pro nejnáročnější demoliční a probourávací práce. Dodáváno v odolném kufru s přídavným madlem, sprejem pro údržbu a plochým sekáčem. S upínacím trnem SDS-max.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Dlouhá životnost
Speciálně kalené upínací zařízení pro nástroj, optimalizovaná prachová krytka a výkonný motor s velkou výkonovou rezervou.
Vysoký úběrový výkon
Přibl. 490 kg betonu za 60 min.
Chrání klouby
Ergonomická rukojeť s tlumením vibrací
Plynule nastavitelná frekvence rázů
Elektronická regulace umožňuje průběžné přizpůsobování frekvence rázů, a to i pod zátěží.
Konzistentní frekvence rázů a rázová síla
Konstantní elektronika
Informace o výměně uhlíků
Kontrolka předem signalizuje, že uhlík je cca po 8 hodinách práce nutno vyměnit.
Chrání motor před poškozením v důsledku eroze uhlíku.
Automatické vypnutí uhlíků
Práce bez únavy
12 nastavení sekání s aretací umožňují zvolení libovolného pracovního úhlu.
Maximální elektrická bezpečnost
Plná izolace
Snadné vložení nástroje
Díky automatickému upínání stačí nástroj pouze zasunout a otočit a tím jej zajistit.
Snadná práce
Velký posuvný spínač
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!