Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Bruska koutových svarů KNS 9-150-E
Bruska koutových svarů KNS 9-150-E - 1
Bruska koutových svarů KNS 9-150-E - 2
Bruska koutových svarů KNS 9-150-E - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Bruska koutových svarů KNS 9-150-E

Extrémně plochá bruska na koutové svary se stálými otáčkami při zatížení. Ideální pro zpracování těžko dostupných míst, jakou jsou svařované švy, koutové svary na zábradlí a při konstrukci kontejnerů.
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
Vysoký stupeň flexibility


Vyměnitelná příruba z nerezové oceli umožňuje použití 150 mm kotoučů a 125 mm segmentovaných brusných kotoučů.



Šestistupňové nastavení otáček


Umožňuje uživateli nastavit otáčky pro danou aplikaci.



Ochranný kryt nastavitelný bez nástrojů


Ochranný kryt nastavitelný bez nástrojů šetří váš čas.



Dvojitý redukční převod


Zajišťuje vysoký krouticí moment a efektivní práci.



Měkký start a ochrana proti opětovnému spuštění


Poskytuje uživateli zvýšenou ochranu.



Dlouhá životnost


Patentovaná ochrana proti prachu, řemenový pohon s nízkými nároky na údržbu a robustní planetová převodovka zvyšují životnost stroje.