Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Brzdová kapalina DOT 4
Pro systémy hydraulických brzd a spojek.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Splňuje a překračuje současné mezinárodní specifikace U.S. FMVSS č. 16 DOT 4, SAE J1703 a ISO 4925 (třídy 3)
Vhodné pro použití v osobních automobilech, užitkových vozidlech a motocyklech s hydraulickými brzdovými systémy a spojkovými systémy; doporučeno pro případy, kdy je třeba použít médium, které není založené na ropě. Nevhodné pro vozidla se systémy na bázi minerálních olejů (např. některé modely vozů Citroen). V případě pochybností se řiďte návodem k vozidlu.
Min. suchý bod varu 260 °C. Min. mokrý bod varu 165 °C
Brzdovou kapalinu skladujte v čistém a suchém prostředí. Znečištění prachem, vodou, ropnými produkty nebo jinými materiály může vést k selhání brzd nebo nákladným opravám.
Brzdovou kapalinu skladujte pouze v původní nádobě. Nádobu udržujte v čistotě a pevně uzavřenou, abyste zabránili hromadění vody. Nádobu nedoplňujte a nepoužívejte ji pro skladování jiných kapalin. Použitou brzdovou kapalinu zlikvidujte v souladu s předpisy (zákon o odpadech v EU č. 160113). Brzdová kapalina poškozuje lak – v případě rozlití ji ihned omyjte velkým množstvím vody. Při použití brzdových kapalin Würth o objemu 5 litrů propíchněte střed fóliového těsnění a našroubujte nálevku. Nepokoušejte se odstranit fóliové těsnění, jelikož byste tím zabránili správnému utěsnění nálevky.
Vozidla
Brzdovou kapalinu je nutné měnit každé 2 roky. Při doplňování brzdové kapaliny dodržujte doporučení výrobce.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!