Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Těsnicí páska na hřebíky, butylová, EURASOL®
Testovaná oboustranná těsnicí páska pro vodotěsné utěsňování otvorů po hřebících a šroubech v podkladových membránách a střešních ochranných fóliích.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Permanentně elastická
Butyl je vynikající na vyrovnávání malých povrchových nerovností.
Obě strany silně lepivé
Dobrá přilnavost k podkladovým membránám a dřevu.
Velmi dobrá materiálová kompatibilita
Rychlá aplikace díky přečnívajícímu papíru (stačí vytáhnout prstem)
Vynikající odolnost vůči vodě a povětrnostním vlivům
Páska na utěsnění hřebíků EURASOL je ideální pro použití s fóliemi WÜTOP Trio a WÜTOP Trio Plus/SK. Proto doporučujeme používat tyto podkladové membrány.
Splňuje požadavky směrnic Ústřední asociace německých pokrývačů (ZVDH)
Těsnění hřebíků je vyžadováno u dočasného zastřešení a v případech, kdy je obvyklý sklon střechy nedostatečný. Páska na utěsnění hřebíků EURASOL chrání proti pronikání vody a splňuje tedy požadavky směrnic ZVDH.
Maximální bezpečnost s protokolem o zkoušce
Testována Fraunhoferovým institutem pro fyziku budov ve Stuttgartu na odolnost proti silnému dešti o tlaku až 600 pascalů (odpovídá větru o síle 11–12).
Testováno Fraunhoferovým institutem pro fyziku budov ve Stuttgartu na odolnost proti silnému dešti.
Výše uvedené pokyny pro aplikaci jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech. Doporučujeme, abyste před použitím výrobku provedli vlastní testy. Z důvodu velké rozmanitosti způsobů použití a podmínek při skladování a aplikaci nemůžeme zaručit konkrétní výsledek aplikace. Neneseme právní odpovědnost za rady nebo technické údaje poskytnuté naší bezplatnou zákaznickou linkou, s výjimkou případů, kdy je poradenská služba a/nebo technická informace součástí našeho smluvního závazku nebo zaměstnanec oddělení zákaznických služeb jednal svévolně či úmyslně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů a vyhrazujeme si právo provádět jejich technické změny nebo vylepšení.
Při upevňování zajišťovacích latí ke krokvím hřebíky nebo šrouby proniknou podkladovou membránou nebo střešní ochrannou fólií. Těmito otvory může pronikat voda a v případě deště způsobit poškození konstrukce. Butylová páska na utěsnění hřebíků EURASOL zajišťuje spolehlivé utěsnění, čímž chrání konstrukci proti poškození a splňuje požadavky směrnic ZVDH. Vhodná i pro překryvné a lepené spoje.
Butylovou pásku na utěsnění hřebíků EURASOL aplikujte buď na spodní část zajišťovacích latí nebo na podkladovou membránu souběžně s krokví. Povrch musí být před aplikací suchý a zbavený mastnoty, pilin a prachu. Poté připevněte kontralať na krokev.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!