Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Venkovní butylová těsnicí páska EPDM, 0,8 mm
Venkovní butylová těsnicí páska EPDM, 0,8 mm - 1
Venkovní butylová těsnicí páska EPDM, 0,8 mm - 2
Venkovní butylová těsnicí páska EPDM, 0,8 mm - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Venkovní butylová těsnicí páska EPDM, 0,8 mm

Prodyšná elastická těsnicí páska odolná vůči povětrnostním vlivům

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech
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
Úspora materiálu, jelikož tloušťka 0,8 mm splňuje stejné požadavky jako tloušťka 1,2 mm


  • Ekonomičtější

  • Jednodušší a flexibilnější zpracování, např. v rozích

  • Lepší udržitelnost díky úsporám zdrojů


Vodotěsná a zároveň prodyšná


  • Zajišťuje spolehlivé těsnění proti vnikání vody z venku

  • Membrána má zároveň dostatečnou propustnost par, která umožňuje difuzi vodních part zevnitř ven a zabraňuje tak problémy s plísněmi v budově


  • Díky vysoké kvalitě použitého materiálu zůstává fólie EPDM trvale těsná a zvlášť dobře vyrovnává pohyby součástí

  • Díky vysoké odolnosti proti povětrnostním vlivům se fólie EPDM ideálně hodí pro trvale bezpečné utěsnění

  • Spolehlivá instalace i na mírně nerovných stavebních površích v kombinaci se samolepicí těsnicí páskou SMP EPDM.

  • Dobrá kompatibilita s asfaltem
Upozornění
  • Nevhodné pro těsnění ve třídě působení vody W2.2-E (vysoký vliv vody pod tlakem≥, hloubka ponoření 3 m).

  • Pásku nelze omítat.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.