Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Těsnicí páska EPDM, vnitřní, butylová
Těsnicí páska nepropustná pro vzduch a vodu, která blokuje difúzi par
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vodotěsný a blokuje difúzi par
Chrání před pronikáním vlhkosti z vnitřních prostor do zdiva a tím zabraňuje riziku strukturálního poškození souvisejícího s vlhkostí
- Díky vysoce kvalitnímu a flexibilnímu materiálu zůstává fólie EPDM trvale utěsněná a obzvláště dobře vyrovnává pohyby součásti
- Díky vysoké odolnosti proti UV záření a povětrnostním vlivům se fólie EPDM ideálně hodí pro trvale bezpečné utěsnění
- Spolehlivá instalace i na mírně nerovném stavebním povrchu v kombinaci s lepidlem na těsnicí EPDM pásku
- Dobrá kompatibilita s asfaltem
Pásku nelze omítat.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Spolehlivé permanentní utěsnění spár v interiéru, např. okenní parapety, francouzská okna a balkonové dveře, venkovní zápraží, skleníky nebo fasády.
- Povrchy musí být suché, zbavené prachu a mastnoty a dostatečně pevné.
- Montáž: Seřízněte EPDM pásku na potřebnou délku. Nalepte EPDM pásku na povrch a přejeďte ji špachtlí. Nalepte EPDM pásku na povrchu a zlehka ji přitlačte pomocí přítlačného válečku; dbejte na to, aby páska nebyla napnutá.
- Na rámu/stavebním prvku je nutno těsnicí pásku v provedení s lepicími proužky nebo s těsněním součástí v kontaktu se zemí zafixovat mechanickým způsobem podle normy DIN 18533.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!