Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Bezpečnostní dveřní kování nerez S 403
Se soudkovým krytem. Pro vchodové dveře do domu.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.



Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Materiál: Nerez (1.4301) se spodní ocelovou deskou
Třída odolnosti ES2 podle normy DIN 18257
Toto kování je vhodné pro dveře WK 3 podle normy DIN V ENV 1627
Sadu dlouhé kliky/rukojeti lze použít pro dveře DIN R a DIN L
Kování má z vnější strany cylindrický kryt (ZA)
Zajistí se tím nejlepší ochrana proti zařízením Zieh-Fix® pro otevření dveří, což se běžně používá při vloupání (vytažení a zlomení vložky)
Skryté 3bodové šroubové spojení rozet
Vnitřní deska krytu je přichycena pomocí dvou metrických šroubů
Dveřní klika ve tvaru L na kovové základní desce, montáž pomocí pivotů
Tímto přichycením se navíc pohlcují axiální síly
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Pro vchodové dveře do domu s roztečí 92 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!