Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Bezpečnostní dveřní kování nerez S 405
Se soudkovým krytem. Pro vchodové dveře do domu.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.



Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Materiál: Nerez (1.4301) se spodní ocelovou deskou
Třída odolnosti ES2 podle normy DIN 18257
Toto kování je vhodné pro dveře WK 3 podle normy DIN V ENV 1627
Sadu dlouhé kliky/rukojeti lze použít pro dveře DIN R a DIN L
Kování má z vnější strany cylindrický kryt (ZA)
Zajistí se tím nejlepší ochrana proti zařízením Zieh-Fix® pro otevření dveří, což se běžně používá při vloupání (vytažení a zlomení vložky)
Skryté 3bodové šroubové spojení rozet
Vnitřní deska krytu je přichycena pomocí dvou metrických šroubů
Dveřní klika ve tvaru GE na kovové základní desce, montáž pomocí pivotů
Tímto přichycením se navíc pohlcují axiální síly
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Pro vchodové dveře do domu s roztečí 92 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!