Praktický tip:
- Aby nedošlo k přetížení spoje mezi šroubem a montážním substrátem torzními silami, je nutné pevně zašroubovat odpovídající vnitřní závit pomocí momentového klíče
- Doporučené utahovací momenty: M6/M8
- Betonové povrchy: 4 Nm / 6 Nm
- Ocelové povrchy: 6 Nm / 8 Nm
Všechny hřebíky jsou vhodné pro sekundární upevnění (bez technického schválení). Maximální tažné síly jednotlivých upevnění jsou na uvážení uživatele a je nutné je stanovit pomocí zkušebních upevnění nebo testů pevnosti v tahu.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!