Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Čisticí gel na ruce
Čisticí gel na ruce pro odstranění barev a laků
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Čističe na ruce jsou produkty pro osobní použití v kapalném nebo středně pevném skupenství určené k čištění rukou. Přípravek byl vytvořen tak, aby odstranil maziva, oleje, paliva, barvy a laky a jakýkoli typ nečistot, ale zároveň působil jemně na pokožku a zanechal ji měkkou a hebkou
Specifiky určený pro zaschlé nečistoty
Ideální pro odstranění barev, laků, téru, lepidel a pryskyřice z rukou
Specifické suroviny
- Obsahuje abrazivní mikročástice a pemzu s glycerolem a sericinem.
- sericin napomáhá regeneraci pokožky, hydratuje pokožky do hloubky a chrání před vnějšími látkami
S dávkovačem
Skladujte v chladném, suchém a dobře větraném prostoru při teplotě 10 až 35 °C. Uchovávejte z dosahu tepelných zdrojů a přímého slunečního světla. Při nižších teplotách než doporučených se může změnit viskozita produktu; problému zabráníte dodržením výše zmíněných pokynů
Technická doporučení jsou založena na našich zkušenostech a je třeba je považovat za čistě orientační; je nezbytné je potvrdit pomocí komplexního testování v praxi. To nezbavuje kupujícího
odpovědnosti osobně otestovat náš produkt, aby bylo možné určit, zda je vhodný pro zamýšlené použití
Aplikujte přímo požadované množství přípravku na ruce, protřete ruce, aby se vytvořila emulze nečistot a poté ruce důkladně opláchněte. Aby bylo možné vytěžit z přípravku maximum, doporučuje se před čištěním a při čištění ruce nenamáčet
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!