Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Čisticí gel na ruce

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Čisticí gel na ruce

Čisticí gel na ruce pro odstranění barev a laků
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
Čističe na ruce jsou produkty pro osobní použití v kapalném nebo středně pevném skupenství určené k čištění rukou. Přípravek byl vytvořen tak, aby odstranil maziva, oleje, paliva, barvy a laky a jakýkoli typ nečistot, ale zároveň působil jemně na pokožku a zanechal ji měkkou a hebkou



Specifiky určený pro zaschlé nečistoty


Ideální pro odstranění barev, laků, téru, lepidel a pryskyřice z rukou



Specifické suroviny


  • Obsahuje abrazivní mikročástice a pemzu s glycerolem a sericinem.

  • sericin napomáhá regeneraci pokožky, hydratuje pokožky do hloubky a chrání před vnějšími látkami


S dávkovačem

Upozornění

Skladujte v chladném, suchém a dobře větraném prostoru při teplotě 10 až 35 °C. Uchovávejte z dosahu tepelných zdrojů a přímého slunečního světla. Při nižších teplotách než doporučených se může změnit viskozita produktu; problému zabráníte dodržením výše zmíněných pokynů



Technická doporučení jsou založena na našich zkušenostech a je třeba je považovat za čistě orientační; je nezbytné je potvrdit pomocí komplexního testování v praxi. To nezbavuje kupujícího


odpovědnosti osobně otestovat náš produkt, aby bylo možné určit, zda je vhodný pro zamýšlené použití