Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Čisticí pryskyřice VAKU 80
Laminovací pryskyřice pro opravy větších otvorů a poškozených míst na GFRP dílech v kombinace se sklolaminátovými rohožemi a textilií
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vyvážená směs pryskyřic
Vynikající aplikační vlastnosti
Speciální kombinace uzávěru/vývodu
- Uživatelsky příjemný přípravek
- Lze snadno vyprázdnit do poslední kapky
Při laminování s použitím sklolaminátové rohože VAKU 90 je nutno zajistit aplikaci bez bublin. Přípravek VAKU 80 nanášejte za mokra v několika krocích. Maximální přípustný obsah VOC v přípravku VAKU 80: 250 g/l v kategorii výrobků 2(b). Max. obsah látek VOC podle německé vyhlášky o barvách a lacích na bázi rozpouštědel (ChemVOC FarbV): 0 g/l.
Pro optimální ochranu proti korozi a spolehlivou přilnavost ošetřete plochu před aplikací tmelu dvousložkovým přípravkem Multi-Fill (nepoužívejte jednosložkový základní nátěr, dojde ke ztrátě přilnavosti)!
Věnujte pozornost také tipu „méně = více“. Pro aplikaci bez vzniku pórů je důležité aplikovat tmel v několika tenkých vrstvách.
Polyesterový tmel netvrdne při teplotách pod +10 °C.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Osobní/nákladní vozy: Při výrobě vozidel, lodí, karoserií a podvozků pro opravy míst zlomů. Pro opravy dílů z GFRP a obnovu tvaru a stability. Kov: Renovace a opravy dílů z GFRP, stavba prototypů a výroba lodí.
Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty
Povrchy obruste
Pro prevenci možných reklamací vždy zajistěte správný poměr tmelu a tvrdidla.
- Dávkování: 2 % tvrdidla
- Zpracovatelnost 10–15 minut při teplotě 20 °C
- Doba schnutí 60 minut při teplotě 20 °C
- Brusný papír P 60–80
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!