Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Concrete vibrator for concrete compactor Advanced

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Concrete vibrator for concrete compactor Advanced

Features a built-in converter and thus offers two devices in one. Characterised by a high degree of flexibility in use and simple handling.

Přečíst popis položky

Dostupné v 3 designech
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
Integrovaný frekvenční měnič


Pro provoz tohoto vnitřního vibrátoru není nutný žádný další frekvenční měnič. Konstantní výkon a vysoká účinnost. Spolehlivý provoz na generátorech a dokonce i při kolísajících vstupních napětích.



Elektronika


Plně zapouzdřená elektronika – dobře chráněná pro dlouhou životnost



Jistič pro případ zbytkového proudu


Vestavěný proudový jistič řídí konzistentní napájení a tok proudu. V případě potřeby se zařízení vypne do 3 milisekund.



Tělo válce


V přední třetině je láhev mimořádně odolná a je ošetřena proti opotřebení



Ochranná hadice


Vyrobeno z robustního, vysoce oděruvzdorného materiálu



Napájecí kabel


Větší volnost pohybu při práci: Napájecí kabel o délce 15 m je vyroben z vysoce kvalitního PUR – maximální odolnost a bezúdržbový provoz