Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Čtyřhranný dělený trn 10 mm odsazení na obou stranách na 8 mm
Čtyřhranný dělený trn 10 mm odsazení na obou stranách na 8 mm - 1
Čtyřhranný dělený trn 10 mm odsazení na obou stranách na 8 mm - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Čtyřhranný dělený trn 10 mm odsazení na obou stranách na 8 mm

Přečíst popis položky

Dostupné v 10 designech
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
  • Tyto čtyřhranné trny lze použít k instalaci dvou klik dveří s 8mm čtvercem na dveře do domu

  • Díky různým tloušťkám dveří a hloubkám průniku v klikách dveří jsou tyto trny vyžadovány v různých délkách
Upozornění

Upozornění: při použití kratších nebo delších čtyřhranných trnů je třeba použít i jiné fixační šrouby kování.

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.