Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Podložky a pojistné podložky ORSY®, sortiment 100 ks
DIN 125/127, pozinkovaná ocel, modře pasivovaná (A2K), 1400 ks
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Sada 1 400 ks
- 100 pojistných podložek Ø 4,1 mm
- 100 pojistných podložek Ø 5,1 mm
- 100 pojistných podložek Ø 6,1 mm
- 100 pojistných podložek Ø 7,1 mm
- 100 pojistných podložek Ø 8,1 mm
- 100 pojistných podložek Ø 10,2 mm
- 50 pojistných podložek Ø 12,2 mm
- 50 pojistných podložek Ø 14,2 mm
- 100 podložek Ø 4,3 mm
- 100 podložek Ø 5,3 mm
- 100 podložek Ø 6,4 mm
- 100 podložek Ø 7,4 mm
- 100 podložek Ø 8,4 mm
- 100 podložek Ø 10,5 mm
- 50 podložek Ø 13,0 mm
- 50 podložek Ø 15,0 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!