Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sada plochých podložek
1425 ks v systémovém kufru 4.4.1, DIN 125, tvar A, 140HV, pozink. ocel, modře pasivovaná (A2K) – podložky pro šestihranné šrouby a matice
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.


Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Sada 1425 ks
- 200 podložek Ø 3,2 mm
- 200 podložek Ø 4,3 mm
- 200 podložek Ø 5,3 mm
- 200 podložek Ø 6,4 mm
- 200 podložek Ø 8,4 mm
- 100 podložek Ø 10,5 mm
- 100 podložek Ø 13,0 mm
- 100 podložek Ø 15,0 mm
- 100 podložek Ø 17,0 mm
- 25 podložek Ø 21,0 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!