Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Svěrka na potrubí Část 2 – série Heavy
Svěrka na potrubí Část 2 – série Heavy - 1
Svěrka na potrubí Část 2 – série Heavy - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Svěrka na potrubí Část 2 – série Heavy

DIN 3015-2 hladký vnitřní povrch, není nutné předpínání, polypropylen
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
Základní vlastnosti


  • Pro uchycení hadic a kabelů

  • K dispozici pro nejběžnější rozměry

  • Ochrana životního prostředí díky vlastnostem snižujícím vibrace a hlučnost

  • Velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům, a to i v extrémních podmínkách
Upozornění

Potřebné velikosti šroubů



Šroub se šestihrannou hlavou, DIN 931/933 a ISO 4014/4017


V kombinaci s krycí deskou DPAL


Rozměr STAUFF/DIN – velikosti šroubů (metrické)


  • 3S / 1 – M10 x 45

  • 4S / 2 – M10 x 60

  • 5S / 3 – M10 x 70

  • 6S / 4 – M12 x 100

  • 7S / 5 – M16 x 130

  • 8S / 6 – M20 x 190

  • 9S / 7 – M24 x 220

  • 10S / 8 – M30 x 300

  • 11S / 9 – M30 x 450

  • 12S / 10 – M30 x 560


Šroub s vnitřním šestihranem, ISO 4762


Rozměr STAUFF/DIN – velikosti šroubů (metrické)


  • 3S / 1 – M10 x 30

  • 4S / 2 – M10 x 40

  • 5S / 3 – M10 x 50

  • 6S / 4 – M12 x 80