Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Matice šestihranná, nízká DIN 439, ocel 04 / 05, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Norma DIN 439 tvar B byla nahrazena normou ISO 4035. Existuje určitá podobnost (třídy pevnosti pro nerezovou ocel změněny z 50 na 025 a ze 70 na 035) | Byly změněny šířky přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | Jmenovitý průměr M1.8 odstraněn | Součástí ISO 4035 pouze standardní závit.| Jemný závit byl přeřazen do ISO 8675.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!