Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Svorník se špičkou DIN 553, ocel 14H, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
Svorník se špičkou DIN 553, ocel 14H, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K) - 1
Svorník se špičkou DIN 553, ocel 14H, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K) - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Svorník se špičkou DIN 553, ocel 14H, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Přečíst popis položky

Dostupné v 15 designech
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
Upozornění

Třída tvrdosti 14H odpovídá tvrdosti 450 HV



Ocelové stavěcí šrouby jsou určeny pouze pro zatížení v tlaku (viz také DIN EN ISO 898-5). Typické použití zahrnuje upínací a stavěcí kroužky nebo vyvinutí tlaku na protikus. Ocelové stavěcí šrouby jsou tudíž extrémně tvrdé, aby byla zajištěna torzní pevnost ve vnitřním šestihranu při utahování a povolovaní.



Rada:


Stavěcí šrouby z nerezové oceli A2/A4 nejsou speciálně kalené a lze je používat k namáhání v tahu.



Norma DIN 553 byla nahrazena normou ISO 7434. Existuje určitá podobnost (jmenovitý průměr pro M1, M1.4 odstraněn).